Opis:
Kontaktni manometer z magnetnim kontaktom, priključek radialno spodaj, G 1/2, tip PGS21, kakovostna razred 1, 0, merilno območje 0 - 600, 0 bar, Ø 160. Cevi manometer v robustni izvedbi z električnim signalnim dajalnikom (magnetni kontakt), tip stika 821.21.
Električni signalni dajalnik odpre električni tokokrog, ko doseže prvo nastavljeno mejno vrednost, in ga ponovno zapre, ko doseže drugo vrednost. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin. Nazivni delovni tok: Vklopni tok 1, 0 A Izklopni tok 1, 0 A Trajni tok 0, 6 A Razpored kontaktov 821.21: 1. Kontakt se odpre ob prekoračitvi nastavljenih vrednosti 2. Kontakt se prekine ob prekoračitvi nastavljenih vrednosti.
Lastnosti:
- Obroč: CrNi jeklo 1.4301
- Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
- Navoj: G 1/2 AG
- WIKA tip: PGS21
- merilni element: CrNi jeklo 1.4571
- Razred kakovosti: 1,0
- kazalec: bakrova zlitina
- Premer: 160 mm
- Steklo: Polikarbonat
- priključna lega: radialno spodaj
- Preklopna moč max.: 30 W / 50 VA
- Merilni razpon max. bar: 600 barov
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 80 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C
- Nazivna delovna napetost Ueff max.: 250 V
- Vrednost delitve skale v območju bar: 10 barov
- Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak