Lamelni manometer, kemija, G 1/2 radialno spodaj, 0 - 10, 0 bar, Ø 100

Št. art.: 102594
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102594
EAN/GTIN 4047322163392
Številka proizvajalca 102594
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Lamelni manometer, izvedba za kemijsko industrijo, priključek radialno spodaj, G 1/2, tip 432.50, kakovostni razred 1, 6, merilno območje 0 - 10, 0 bar, Ø 100. Plastični manometer v robustni ali kemični izvedbi. Primerno za plinaste in tekoče medije, v kemični izvedbi tudi v agresivnem okolju.

Lastnosti:

  • Obroč: CrNi jeklo
  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: 432,50
  • merilni element: CrNi jeklo
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: CrNi jeklo
  • Premer: 100 mm
  • Steklo: Večplastno varnostno steklo
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 10 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Premer merilnega prirobnika: 100 mm
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,2 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico