Listični manometer, robusten, G 1/2 radialno spodaj, 0 - 4, 0 bar, Ø 100

Št. art.: 102588
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102588
EAN/GTIN 4047322163293
Številka proizvajalca 102588
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Lamelni manometer, robustna izvedba, priključek radialno spodaj, G 1/2, tip 422.12, kakovostni razred 1, 6, merilno območje 0 - 4, 0 bar, Ø 100. Plastični manometer v robustni ali kemični izvedbi. Primerno za plinaste in tekoče medije, v kemični izvedbi tudi v agresivnem okolju.

Lastnosti:

  • Obroč: CrNi jeklo, črno
  • Ohišje: Siva litina, črna
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: 422,12
  • merilni element: CrNi jeklo
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 100 mm
  • Steklo: instrumentno steklo
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 4 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Premer merilnega prirobnika: 100 mm
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,1 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak