Precizni merilnik tlaka, G 1/2 radialno spodaj, 0 - 6, 0 bar, Ø 160

Št. art.: 102569
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102569
EAN/GTIN 4047322021098
Številka proizvajalca 102569
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Manometer za natančno merjenje, priključek radialno spodaj, G 1/2, tip 312.20, kakovostni razred 0, 6, delitev skale. 0, 050, merilno območje 0–6,0 bar, Ø 160. Tlačni merilnik za natančno merjenje. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Obroč: CrNi jeklo
  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: 312,20
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Razred kakovosti: 0,6
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 160 mm
  • Steklo: instrumentno steklo
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 6 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,05 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak