Opis:
Manometer za natančno merjenje, priključek radialno spodaj, G 1/2, tip 312.20, kakovostni razred 0, 6, delitev skale. 0, 020, merilno območje -1 / + 1, 5 bar, Ø 160. Tlačni merilnik za natančno merjenje. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.
Lastnosti:
- Obroč: CrNi jeklo
- Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
- Navoj: G 1/2 AG
- WIKA tip: 312,20
- merilni element: bakrova zlitina
- Razred kakovosti: 0,6
- kazalec: bakrova zlitina
- Premer: 160 mm
- Steklo: instrumentno steklo
- priključna lega: radialno spodaj
- Merilni razpon max. bar: 1,5 barov
- Merilni območje min. bar: -1 barov
- Najvišja temperatura medija: 80 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C
- Vrednost delitve skale v območju bar: 0,02 barov
- Spodnja / zgornja meja merilnega območja: Vakuum/prekomerni tlak