Opis:
Manometer iz CrNi jekla, varnostna izvedba, priključek radialno spodaj, G 1/2, tip 232.30, kakovostni razred 1, 0, merilno območje 0-10, 0 bar, Ø 100. Cevni manometer (varnostna izvedba) iz CrNi jekla z lomljivo pregradno steno (Solidfront) in izpihljivo zadnjo steno. Primerno za plinaste in tekoče, agresivne, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, tudi v agresivnem okolju.
Lastnosti:
- Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
- Navoj: G 1/2 AG
- WIKA tip: 232,30
- Razred kakovosti: 1,0
- Premer: 100 mm
- Steklo: Večplastno varnostno steklo
- priključna lega: radialno spodaj
- Merilni razpon max. bar: 10 barov
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 200 °C
- Temperatura medija min.: -40 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -40 °C
- Vrednost delitve skale v območju bar: 0,2 barov
- Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak