Opis:
Standardni manometer iz CrNi jekla, priključek radialno spodaj, G 1/4, tip 131.11, kakovostna razred 2, 5, merilno območje 0 - 25, 0 bar, Ø 50. Cevi manometer (standardni model) v celoti iz CrNi jekla, ekonomičen in zanesljiv. Primerno za plinaste in tekoče, agresivne, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, tudi v agresivnem okolju. Uporaba za čisti suh zrak, strojna in splošna gradnja naprav.
Lastnosti:
- Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
- Navoj: G 1/4 AG
- WIKA tip: 131,11
- Razred kakovosti: 2,5
- Premer: 50 mm
- Steklo: Polikarbonat
- priključna lega: radialno spodaj
- Merilni razpon max. bar: 25 barov
- Merilni razpon max. psi: 360
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- Merilni razpon min. psi: 0
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -40 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -40 °C
- Vrednost delitve skale v območju bar: 1 barov