Zimska jakna INDUSTRY Macon, Univerzalne, Črna, Velikost S

Št. art.: 10235-194-09 S
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
Številka izdelka 10235-194-09 S
EAN/GTIN 5707209839626
Številka proizvajalca 10235-194-09 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • 4-v-1 izdelek z odstranljivimi rokavi in odstranljivo podlogo
  • Zračna, odporna na veter in vodoodbojna
  • Oblikovani rokavi nudijo veliko svobodo gibanja
  • Dodatna zaščita pred mrazom s podaljšanim hrbtom
  • izboljša vidljivost okolja s pomočjo refleksnih učinkov

Lastnosti:

  • Zračna, odporna na veter in vodoodbojna
  • Lažni krzneni ovratnik
  • Snemljiva podloga iz umetnega krzna z zadrgo
  • Zadrga, trak za zaščito pred vremenskimi vplivi in skriti potisni čepi
  • Rokavi so odstranljivi
  • Hrbet je podaljšan
  • Žep z zadrgo pod zaščitnim trakom
  • Prsni žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • D-obroček
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Sprednji žepi
  • Notranji žep z zadrgo
  • Rebraste manšete (prekrite pod zaščitnim trakom) in zaponke na zapestjih
  • Notranja nastavljiva vrvica na višini pasu
  • Pas z nastavitvijo potisnega gumba
  • Kontrastni šivi
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 270 g / m²
  • Struktura platna.
  • Obseg prsnega koša: 92 cm / 36 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje