Opis:
SFL 06020.06 NK 80
Glicerinomanometer, CrNi-jeklo, enostavna skala v bar, priključek radialno spodaj, G 1/2, kakovostna razred 1, 0, merilno območje 0 - 60, 0 bar, Ø 100. Cevni manometer z glicerinom v izvedbi iz CrNi jekla. Za uporabo v kemični/petrokemijski predelovalni industriji, elektrarnah, strojarstvu in gradnji naprav. Za merilne točke z visokimi dinamičnimi tlakovnimi obremenitvami in vibracijami. Primerno za plinaste in tekoče, agresivne, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, tudi v agresivnem okolju.
Lastnosti:
- Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
- Navoj: G 1/2 AG
- WIKA tip: 233,50
- Razred kakovosti: 1,0
- Premer: 100 mm
- Steklo: Večplastno varnostno steklo
- priključna lega: radialno spodaj
- Merilni razpon max. bar: 60 barov
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C
- Vrednost delitve skale v območju bar: 1 barov
- Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak