Opis:
Diamantkreissäge f. Beton/Armierungseisen, Abmess.125x2,2x22 mm , Hersteller TYROLIT #465489
Glicerinomanometer, s stisnjenim ohišjem in sprednjim obročem, priključek zadaj centriran, G 1/4, kakovostna razred 1, 6, merilno območje 0 - 25, 0 bar, Ø 63. Cevi manometer v standardni izvedbi z vgrajenim sprednjim obročem, jeklo kromirano in polirano. Za merilne točke z visokimi dinamičnimi tlakovnimi obremenitvami in vibracijami. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.
Lastnosti:
- Ohišje: tlačeno litje
- Navoj: G 1/4 AG
- WIKA tip: 213,40
- merilni element: bakrova zlitina
- Razred kakovosti: 1,6
- kazalec: bakrova zlitina
- Premer: 63 mm
- Steklo: akrilno steklo
- priključna lega: zadaj, na sredini
- Merilni razpon max. bar: 25 barov
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C
- Vrednost delitve skale v območju bar: 1 barov
- Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak