Manometer, robustna izvedba, G 1/2 zadaj ekscentrično, 0-250, 0 bar, Ø 100

Št. art.: 102067
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 102067
EAN/GTIN 4047322105286
Številka proizvajalca 102067
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Ročno. V robustni izvedbi, ohišje iz CrNi jekla, priključek zadaj ekscentričen, G 1/2, tip 212.20, kakovostni razred 1, 0, merilno območje 0–250, 0 bar, Ø 100. Cevi manometer v robustni izvedbi. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: 212,20
  • merilni element: CrNi jeklo
  • Razred kakovosti: 1,0
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 100 mm
  • Steklo: instrumentno steklo
  • priključna lega: zadaj, ekscentrično
  • Merilni razpon max. bar: 250 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Temperatura medija min.: -40 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -40 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 5 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak