Mikrometer s toplotno izolacijo, 3-4″, 0,0001″

Št. art.: 102-332-10
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102-332-10
EAN/GTIN 4946368859415
Številka proizvajalca 102-332-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

  • Izrezani okvir za nakovalom omogoča meritve na težko dostopnih mestih.
  • Račna ali torni boben zagotavljata ponovljivo meritev.

Lastnosti:

  • Ploskost: 0,000024″
  • Omejitev odstopanja meritve J MPE: ±0,00015″
  • Vzporednost: 0,00012″
  • Skala: Boben in tulec sta satenasto kromirana
  • Obseg dobave: Vključno z vložek, ključ, standard nastavitve (od 1″ navzgor), testni certifikat (merilno območje 0-2″)
  • Obseg dobave: Vključno z vložek, ključ, standard nastavitve (od 1″ navzgor), testni certifikat (merilno območje 0-2″)
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Delitev skale: 0,0001″
  • Colsko/metrično: colske mere
  • Teža: 490g
  • Merilna površina: S karbidno konico, fino lapped
  • Merilno območje: 3–4″
  • Merilno vreteno: Naprava za blokiranje vretena, ø 6,35 mm, naklon vretena 0,5 mm
  • Komentarji: Raglja

Ustreznih izdelkov