Vijačniki za vijake z zarezami

Št. art.: 102.5-160
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102.5-160
EAN/GTIN 7610733000128
Številka proizvajalca PB 102.5-160
L-število L60060 1725

Opis

Opis:

  • Klasični izvijač, s šesterokotno vtičnico/pomočjo za ključe
  • za vijake z zarezami
  • s šesterokotno vtičnico za sprožanje velikih navorov, rahljanje zataknjenih vijakov
  • paralelna konica, optimalen prenos moči, brez izmetne sile (brez učinka izbočenja)
  • tanek ročaj, varčevanje s prostorom in vsestranska uporaba
  • izdelek visoke kakovosti, odporen na udarce, olje in bencin
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Debelina rezila: 1.2 mm
  • Dolžina rezila: 160 mm
  • Izvijač polne dolžine: 270 mm
  • Premer: 7 mm
  • Profil: za vijake z zarezami
  • Širina po ploskvah za šestkotna rezila: 10 mm
  • Širina rezila: 8 mm
  • Za kovinske vijake M: 4-5 mm