Opis:
Standardni manometer s trikotnim sprednjim obročem, ohišje iz jeklene pločevine, priključek na zadnji strani, centriran, G 1/8, kakovostna razred 2, 5, merilno območje 0 - 25, 0 bar, Ø40. Cevni manometer v standardni izvedbi z vgradnim sprednjim obročem, pocinkana ali črna pločevina ali s trikotnim sprednjim obročem, pocinkana pločevina. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.
Lastnosti:
- Ohišje: Jeklena pločevina
- Navoj: G 1/8 AG
- WIKA tip: 111,12
- merilni element: bakrova zlitina
- Razred kakovosti: 2,5
- kazalec: bakrova zlitina
- Premer: 40 mm
- Steklo: umetne mase
- priključna lega: zadaj, na sredini
- Merilni razpon max. bar: 25 barov
- Merilni razpon max. psi: 360
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- Merilni razpon min. psi: 0
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C
- Vrednost delitve skale v območju bar: 1 barov
- Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak