Opis:
RCMX200600,TP2000
Standardni manometer, ohišje iz jeklene pločevine, enojna skala v bar, priključek zadaj na sredini, G 1/4, kakovostna razred 1, 6, merilno območje 0 - 2, 5 bar, Ø 50. Cevni manometer v standardni izvedbi. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.
Lastnosti:
- Ohišje: Jeklena pločevina
- Navoj: G 1/4 AG
- WIKA tip: 111,12
- merilni element: bakrova zlitina
- Razred kakovosti: 1,6
- kazalec: bakrova zlitina
- Premer: 50 mm
- Steklo: umetne mase
- priključna lega: zadaj, na sredini
- Merilni razpon max. bar: 2,5 barov
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C
- Vrednost delitve skale v območju bar: 0,1 barov
- Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak