Hlače z žepi na kolenih INDUSTRY Richmond, Univerzalne, Črno-modra, Velikost 90C50

Št. art.: 10169-154-010 90C50
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
Številka izdelka 10169-154-010 90C50
EAN/GTIN 5707209828361
Številka proizvajalca 10169-154-010 90C50
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Ergonomsko rezane hlačne noge, oblikovane glede na naravne gibe telesa
  • Nastavljiva zanka kladiva
  • Trpežni žepi za kolena z nastavitvijo višine zagotavljajo čvrsto zaščito za kolena na kolenu
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo
  • Certified za uporabo skupaj z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je vrečka za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Naramnice iz tkanine, nastavljive in s kratkimi, močnimi elastičnimi in plastičnimi zaponkami
  • Žepek z žepom za pero in loputo s skritimi zatiči za stiskanje
  • D-obroček
  • Notranji žep z ježkom
  • Pas je nastavljiv
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Sprednji žepi
  • Zip letenje
  • Zadnji žepi, ojačani
  • Kladivo zanka, nastavljiva
  • Žep za stegno z zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Vrečka za pravila
  • Žepi za kolena iz poliestra, nastavljivi po višini in z loputo in odprtino od zgoraj
  • Kontrastni šivi
  • Odsevni efekti
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj s kolenskimi blazinicami tipa KRATKO ali DOLGO v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Struktura platna.
  • Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 90 cm / 35 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje