Opis:
Proporcionalni regulacijski ventil »posiflow« za vodo/olje, 24 V DC, NC, G 3/8, DN 7, 1, razlika delovnega tlaka max. 1, 0 bar. Za elektronsko regulacijo pretoka. Za vse aplikacije, v katerih je treba regulirati pretok tekočine ali plina. Ventil deluje s pomočjo posebne magnetne tehnologije z majhnim trenjem in visoko dinamiko. Pri uporabi te naprave s priključnim ojačevalnikom: Minimalni in maksimalni tok ter frekvenca se lahko spreminjajo z vgrajenimi potenciometri. Pritrdljiva je tudi električna rampa, ki jo je mogoče spreminjati s potenciometrom. Tako je mogoče kljub skokovitim spremembam želenih vrednosti doseči počasne spremembe pretoka. Pri nastavljenih vrednostih < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA) se krmilni tok popolnoma izklopi, tako da ventil ni pod napetostjo (funkcija tesnega zapiranja). Za delovanje teh proporcionalnih ventilov priporočamo uporabo vtičnega ojačevalnika. Prednosti: - varčevanje s prostorom in stroški - integrirano izravnavanje temperature - natančno krmiljenje - optimalni pretok brez udarcev vode - rampa za mehkejši odziv na nenadne spremembe vhodnega signala - funkcija izklopa
Lastnosti:
- A: 85,0 mm
- B: 48,0 mm
- C: 97,0 mm
- DN: 7,1
- Medij: Zrak, nevtralni plini, voda, olje
- Ohišje: medenina
- Navoj: G 3/8
- Notranji deli: iz nerjavečega jekla
- ventilski sedež: medenina
- krmiljenje: prek vtičnega ojačevalnika 0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
- območje tlaka: Vakuum do 8 bar
- ventilna ploščica: FKM
- tesnilni material: FKM
- Varnostno obnašanje: tesno zapira pri padcu napetosti
- Najvišja temperatura medija: 90 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 75 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C
- Največja razlika delovnega tlaka: 1 barov