Proporcionalni regulacijski ventil »posiflow« L/G, 24 VDC, NC, G 3/8, DN 7, 1

Št. art.: 101644
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101644
EAN/GTIN 4047322163453
Številka proizvajalca 101644
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Proporcionalni regulacijski ventil »posiflow« za zrak/plin, 24 V DC, NC, G 3/8, DN 7, 1, razlika delovnega tlaka max. 1, 0 bar. Za elektronsko regulacijo pretoka. Za vse aplikacije, v katerih je treba regulirati pretok tekočine ali plina. Ventil deluje s pomočjo posebne magnetne tehnologije z majhnim trenjem in visoko dinamiko. Pri uporabi te naprave s priključnim ojačevalnikom: Minimalni in maksimalni tok ter frekvenca se lahko spreminjajo z vgrajenimi potenciometri. Pritrdljiva je tudi električna rampa, ki jo je mogoče spreminjati s potenciometrom. Tako je mogoče kljub skokovitim spremembam želenih vrednosti doseči počasne spremembe pretoka. Pri nastavljenih vrednostih < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA) se krmilni tok popolnoma izklopi, tako da ventil ni pod napetostjo (funkcija tesnega zapiranja). Za delovanje teh proporcionalnih ventilov priporočamo uporabo vtičnega ojačevalnika. Prednosti: - varčevanje s prostorom in stroški - integrirano izravnavanje temperature - natančno krmiljenje - optimalni pretok brez udarcev vode - rampa za mehkejši odziv na nenadne spremembe vhodnega signala - funkcija izklopa

Lastnosti:

  • A: 85,0 mm
  • B: 48,0 mm
  • C: 97,0 mm
  • DN: 7,1
  • Medij: Zrak, nevtralni plini, voda, olje
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 3/8
  • Notranji deli: iz nerjavečega jekla
  • ventilski sedež: medenina
  • krmiljenje: prek vtičnega ojačevalnika 0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA
  • območje tlaka: Vakuum do 8 bar
  • ventilna ploščica: FKM
  • tesnilni material: FKM
  • Varnostno obnašanje: tesno zapira pri padcu napetosti
  • Najvišja temperatura medija: 90 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 75 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C
  • Največja razlika delovnega tlaka: 1 barov