Opis:
Proporcionalni regulacijski ventil »sentronic D«, 3-potna izvedba, digitalni, 24 V DC, G 1/4, DN 4, tlačno območje 0–10 bar. Za elektronsko regulacijo tlaka. Visoko dinamični 3-potni proporcionalni ventil z digitalnim krmiljenjem. D pomeni: - Digitalna krmilna tehnika - Zaslon (vgrajen prikaz) - Neposredno krmiljen ventil - Dinamičen (visoka hitrost) Posebnost je programska oprema DaS (glej Prenosi), ki prek računalnika (računalniški vmesnik RS 232) omogoča optimalno nastavitev regulatorja. Hkrati je mogoče vizualizirati želeno in dejansko vrednost. Dodatne funkcije so diagnostika, parametrizacija in vzdrževanje. Prek vgrajenega zaslona in funkcijskih tipk je mogoče ventil spreminjati tudi v izhodnem tlaku in ga upravljati brez računalnika. Prednosti: - majhna histereza - zelo kratek odzivni čas - izjemno nizka občutljivost odziva - brez stalne porabe zraka - analogni izhod dejanske vrednosti - digitalno krmiljenje - visoka hitrost - komunikacija z računalnikom
Lastnosti:
- B: 52,0 mm
- C: 112,0 mm
- DN: 4
- Medij: Zrak ali nevtralni plini (predpisan filter ≤ 50 µm)
- Ohišje: .
- Navoj: G 1/4
- Upravljanje: proporcionalni magnet
- Pretok: 780 l/min
- Notranji deli: POM
- krmiljenje: 0 - 10 V
- tesnilni material: NBR
- Delovni tlak maks.: 10 barov
- Delovni tlak min.: 0 barov
- Digitalni izhod: Izhod tlačnega stikala PNP +/- 5 %
- Varnostno obnašanje: zračenje ob padcu napetosti
- Analogni izhod max.: 10 V
- Analogni izhod min.: 0 V
- Električna nastavljena vrednost: 0 - 10 V
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: 0 °C
- Najvišja temperatura okolice: 50 °C
- Okoljska temperatura min.: 0 °C