Proporcionalni regulacijski ventil »sentronic D«, 24 V DC, G 1/8, DN 4

Št. art.: 101631
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101631
EAN/GTIN 4047322163545
Številka proizvajalca 101631
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Proporcionalni regulacijski ventil »sentronic D«, 3-potna izvedba, digitalni, 24 V DC, G 1/8, DN 4, tlakovni območje 0 - 10 bar. Za elektronsko regulacijo tlaka. Visoko dinamični 3-potni proporcionalni ventil z digitalnim krmiljenjem. D pomeni: - Digitalna krmilna tehnika - Zaslon (vgrajen prikaz) - Neposredno krmiljen ventil - Dinamičen (visoka hitrost) Posebnost je programska oprema DaS (glej Prenosi), ki prek računalnika (računalniški vmesnik RS 232) omogoča optimalno nastavitev regulatorja. Hkrati je mogoče vizualizirati želeno in dejansko vrednost. Dodatne funkcije so diagnostika, parametrizacija in vzdrževanje. Prek vgrajenega zaslona in funkcijskih tipk je mogoče ventil spreminjati tudi v izhodnem tlaku in ga upravljati brez računalnika. Prednosti: - majhna histereza - zelo kratek odzivni čas - izjemno nizka občutljivost odziva - brez stalne porabe zraka - analogni izhod dejanske vrednosti - digitalno krmiljenje - visoka hitrost - komunikacija z računalnikom

Lastnosti:

  • B: 52,0 mm
  • C: 112,0 mm
  • DN: 4
  • Medij: Zrak ali nevtralni plini (predpisan filter ≤ 50 µm)
  • Ohišje: .
  • Navoj: G 1/8
  • Upravljanje: proporcionalni magnet
  • Pretok: 780 l/min
  • Notranji deli: POM
  • krmiljenje: 0 - 10 V
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: 0 barov
  • Digitalni izhod: Izhod tlačnega stikala PNP +/- 5 %
  • Varnostno obnašanje: zračenje ob padcu napetosti
  • Analogni izhod max.: 10 V
  • Analogni izhod min.: 0 V
  • Električna nastavljena vrednost: 0 - 10 V
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: 0 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 50 °C
  • Okoljska temperatura min.: 0 °C