Jopica INDUSTRY Knoxville, Univerzalne, Črna, Velikost 2XL

Št. art.: 10154-154-09 2XL
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
Številka izdelka 10154-154-09 2XL
EAN/GTIN 5707209838322
Številka proizvajalca 10154-154-09 2XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Prešita podloga
  • Dodatna hladna zaščita skozi podaljšano hrbtno stran
  • Elastične manšete se dobro zaprejo in ohranjajo toploto na telesu
  • Zadrga v zadnji podlogi za tisk/vezenje
  • je s pomočjo refleksnih učinkov izboljšala vidljivost v okolje

Lastnosti:

  • Prešita podloga
  • Hrbet je podaljšan
  • Zadrga, trak za zaščito pred vremenskimi vplivi in skriti potisni čepi
  • Žep z zadrgo pod zaščitnim trakom
  • Prsni žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • D-obroček
  • Sprednji žepi
  • Elastične manšete
  • Zip podloga na hrbtni strani za logotip / vezenje
  • Pas z nastavitvijo potisnega gumba
  • Kontrastni šivi
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Struktura platna.
  • Obseg prsnega koša: 116 cm / 45,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje