Opis:
Dvojni batni ojačevalnik tlaka (booster) z regulatorjem, G 3/8, bat Ø 63 mm, ojačitev 2:1, PE 2–10 bar, PA maks. 16 bar. Booster poveča obstoječi tlak napajanja za enega ali več izvajalcev v fiksnem prenosnem razmerju (glej tehnične podatke) in tako zagotovi potrebni delovni tlak. Booster ni primeren za aplikacije, ki zahtevajo daljšo porabo zraka, kot so npr. pnevmatični brusilniki, pnevmatični motorji, ustvarjanje vakuuma prek venturijevih šob itd. Konstrukcija deluje z dvema povezanima nihajnima diferencialnima batoma in vgrajenimi povratnimi ventili. Da bi se izognili nihanjem izhodnega tlaka, priporočamo uporabo posode za ustvarjanje tlaka in shranjevanje stisnjenega zraka. Delovanje z filtriranim in nemastnim ali mastnim stisnjenim zrakom (če je mastno, potem neprekinjeno).
Lastnosti:
- H: 183,0 mm
- L: 290,0 mm
- Cev: Profilna cev iz aluminija, eloksirana
- P2:P1: 2:1
- Ohišje: Aluminij, eloksiran
- Navoj: G 3/8
- Bat Ø: 63 mm
- Regulator tlaka: s plastičnim ohišjem
- tesnilni material: NBR
- Izhodni tlak max.: 16 barov
- Največji vhodni tlak: 10 barov
- Vhodni tlak min.: 2 barov
- Možnosti montaže: poljubno, prek 4 pritrdilnih izvrtin
- Temperaturno območje max.: 60 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C