Filter »inline«, 36 µm, G 1/4 IG/AG, SW 19

Št. art.: 101521
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101521
EAN/GTIN 4047322203708
Številka proizvajalca 101521
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter »inline«, 36 µm, G 1/4 notranji / zunanji, SW 19, vhodni tlak max. 18 bar, temperaturno območje 0 °C do 80 °C, ohišje: Medenina. Za vgradnjo v sistem stisnjenega zraka, če različni deli sistema ali orodja postavljajo različne zahteve glede kakovosti zraka.

Lastnosti:

  • A: 18,0 mm
  • L: 48,0 mm
  • SW: 19 mm
  • Serija: inline
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 1/4 IG/AG
  • Notranji deli: NBR
  • Filtrski element: nikljana medenina
  • finičnost filtra: 36 µm
  • Največji vhodni tlak: 18 barov
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: 0 °C