Opis:
Vgrajeni regulator tlaka za vodo/stisnjen zrak, brez odvzračanja, G 1/4, SW 17, delovni tlak (prednastavljen) 4 bar. Ta regulator je enojno delujoči membranski regulator in se lahko vgradi v vsak cevni sistem. Ne glede na vhodni tlak se vedno zagotovi natančna izhodna vrednost. Ker je tlak nastavljen v tovarni in ga ni mogoče spremeniti, je izdelek zaščiten pred nedovoljenim posegom. Regulator ščiti vse naprave in komponente v cevovodu, saj ohranja konstanten tlak in preprečuje nihanje tlaka v sistemu. V kombinaciji z razpršilno šobo so zagotovljeni optimalni pogoji za razprševanje in meglenje vode za hlajenje ali čiščenje.
Lastnosti:
- A: 34,0 mm
- B: 52,0 mm
- SW: 17 mm
- Serija: inline
- Ohišje: nikljana medenina
- Navoj: G 1/4
- Notranji deli: medenina
- tesnilni material: NBR
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar in padcu tlaka Δp = 0,8 bar (stisnjen zrak)
- Temperaturno območje max.: 60 °C
- Temperaturno območje min.: 0 °C
- Delovni tlak (prednastavljen): 4 barov