Vgrajeni regulator tlaka, 2 x IG, brez sekundarnega prezračevanja, G 1/4, 7 bar

Št. art.: 101501
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101501
EAN/GTIN 4047322203876
Številka proizvajalca 101501
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vgrajeni regulator tlaka, 2 x IG, brez sekundarnega prezračevanja, G 1/4, SW 17, delovni tlak (prednastavljen) 7 bar, PN max. 18 bar. Enostavno delujoči membranski regulator se lahko vgradi v vsak sistem stisnjenega zraka. Ker je tlak nastavljen v tovarni in ga ni mogoče spremeniti, je izdelek zaščiten pred nedovoljenim posegom. Regulator je priporočljivo namestiti neposredno na orodje, da se zagotovi pravilni tlak. Tako orodje ni obremenjeno z višjim tlakom v sistemu oskrbe in je zaščiteno pred nihanji tlaka v ceveh, cevovodih itd. Z uporabo regulatorja tlaka v cevovodu se doseže energetska učinkovitost in gospodarnost.

Lastnosti:

  • A: 34,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Serija: inline
  • Ohišje: Cink
  • Navoj: G 1/4
  • Pretok: 800 l/min
  • Notranji deli: medenina, NBR, nerjaveče jeklo
  • Delovni tlak maks.: 18 barov
  • Merjenje pretoka: priP1 = 12 bar in padcu tlakaΔp = 0,5 bar
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: 0 °C
  • Delovni tlak (prednastavljen): 7 barov