Kratke hlače INDUSTRY Charleston, Univerzalne, Črna, Velikost C45

Št. art.: 10149-154-09 C45
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
Številka izdelka 10149-154-09 C45
EAN/GTIN 5707209827128
Številka proizvajalca 10149-154-09 C45
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Anatomsko odrezan pas, udoben v vseh delovnih položajih
  • D-obroč iz prožnega materiala, ki ne opraska ničesar
  • Ojačani zadnji žepi
  • Nastavljiva zanka kladiva
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Svetloba na meter
  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Nizek pas in pas, ki se prilega obliki
  • Zanki jermena
  • D-obroček
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi, ojačani
  • Kladiva, nastavljiva
  • Žep za stegno z zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Vrečka za pravila
  • Žep za pisalo
  • Kontrastni šivi
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Struktura platna.

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje