Vgrajeni regulator tlaka, 2 x IG, s sekundarnim prezračevanjem, G 1/2, 4 bar

Št. art.: 101485
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101485
EAN/GTIN 4047322247214
Številka proizvajalca 101485
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vgrajeni regulator tlaka, 2 x IG, s sekundarnim prezračevanjem, odvisen od predhodnega tlaka, G 1/2, delovni tlak (prednastavljen) 4 bar, PN max. 25 bar. Večina pnevmatskih orodij je prek hitre spojke neposredno priključenih na tlačno zračno omrežje in se zato večinoma napaja z višjim tlakom, kot je potrebno. To poveča porabo, orodja pa so preobremenjena. Avtomatska sekundarna prezračevanje zagotavlja dodatno varnost. Ko se orodje odklopi od cevi, na strani orodja ostane preostali tlak, ki še nekaj časa po izklopu ostane funkcionalen. Nehoteno aktiviranje orodja lahko tako povzroči hude poškodbe uporabnika (sponko in pištola za žeblje lahko izstrelita še do 10 strelov). Z uporabo vnaprej nastavljenih, na uporabo prilagojenih vgrajenih regulatorjev tlaka se ta učinek prepreči, s čimer se doseže energetska učinkovitost in gospodarnost.

Lastnosti:

  • A: 68,0 mm
  • ZK 1: 27 mm
  • ZK 2: 30 mm
  • Serija: inline
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: .
  • Navoj: G 1/2
  • Priključek: 2 x notranji navoj
  • Pretok: 1800 l/min
  • Notranji deli: nerjaveče jeklo, nitrilna guma, medenina
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: 0 °C
  • Delovni tlak (prednastavljen): 4 barov