Opis:
Vgrajeni regulator tlaka, 2 x IG, s sekundarnim prezračevanjem, odvisen od predhodnega tlaka, G 3/8, delovni tlak (prednastavljen) 4 bar, PN max. 25 bar. Večina pnevmatskih orodij je prek hitre spojke neposredno priključenih na tlačno zračno omrežje in se zato večinoma napaja z višjim tlakom, kot je potrebno. To poveča porabo, orodja pa so preobremenjena. Avtomatska sekundarna prezračevanje zagotavlja dodatno varnost. Ko se orodje odklopi od cevi, na strani orodja ostane preostali tlak, ki še nekaj časa po izklopu ostane funkcionalen. Nehoteno aktiviranje orodja lahko tako povzroči hude poškodbe uporabnika (sponko in pištola za žeblje lahko izstrelita še do 10 strelov). Z uporabo vnaprej nastavljenih, na uporabo prilagojenih vgrajenih regulatorjev tlaka se ta učinek prepreči, s čimer se doseže energetska učinkovitost in gospodarnost.
Lastnosti:
- A: 63,0 mm
- ZK 1: 22 mm
- ZK 2: 25 mm
- Serija: inline
- Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
- Ohišje: .
- Navoj: G 3/8
- Priključek: 2 x notranji navoj
- Pretok: 1800 l/min
- Notranji deli: nerjaveče jeklo, nitrilna guma, medenina
- Delovni tlak maks.: 25 barov
- Temperaturno območje max.: 80 °C
- Temperaturno območje min.: 0 °C
- Delovni tlak (prednastavljen): 4 barov