Ventil za omejevanje tlaka, vključno z manometrom, G 1/2, 0, 1 - 3, 0 bar

Št. art.: 101467
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101467
EAN/GTIN 4047322093699
Številka proizvajalca 101467
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Ventil za omejevanje tlaka, vključno z manometrom, G 1/2, nastavljiv območje 0, 1 - 3, 0 bar, temperatura medija/okolice max. 60 °C. Ročno nastavljiv prelivni ventil. Za zaščito pnevmatskih naprav, da se prepreči poškodbe zaradi prekomernega tlaka.

Lastnosti:

  • A: 82,0 mm
  • B: 162,0 mm
  • C: 129,0 mm
  • D: 33,0 mm
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1/2
  • membrana: NBR
  • pokrov za peresno pero: POM/medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Območje nastavitve max.: 3 barov
  • Območje nastavitve min.: 0,1 barov
  • Prikaz manometra max.: 4 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C