Ventil za omejevanje tlaka, vključno z manometrom, G 1/4, 0, 1 - 3, 0 bar

Št. art.: 101464
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101464
EAN/GTIN 4047322093613
Številka proizvajalca 101464
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Ventil za omejevanje tlaka, vključno z manometrom, G 1/4, nastavljiv območje 0, 1 - 3, 0 bar, temperatura medija/okolice max. 60 °C. Ročno nastavljiv prelivni ventil. Za zaščito pnevmatskih naprav, da se prepreči poškodbe zaradi prekomernega tlaka.

Lastnosti:

  • A: 43,0 mm
  • B: 70,0 mm
  • C: 10,0 mm
  • D: 60,0 mm
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1/4
  • membrana: NBR
  • pokrov za peresno pero: POM/medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Območje nastavitve max.: 3 barov
  • Območje nastavitve min.: 0,1 barov
  • Prikaz manometra max.: 4 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C