Regulator tlaka DRV 225, visokotlačna izvedba, G 3/8, 1, 5 - 20 bar

Št. art.: 101438
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101438
EAN/GTIN 4047322084246
Številka proizvajalca 101438
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka DRV 225, visokotlačna izvedba, brez povratnega ventila, vključno z manometrom, G 3/8, območje regulacije 1, 5 - 20 bar, PE max. 40 bar. Regulator tlaka membrane brez sekundarnega prezračevanja z neobremenjenim enojnim ventilom. Visoka natančnost nastavitve in dober odziv zaradi majhnega trenja redkih gibljivih delov. Posebej primeren za stisnjen zrak, dušik, druge nevtralne, negorljive pline, za tekočine pa se lahko uporablja le za manjše pretoke.

Lastnosti:

  • A: 70,0 mm
  • B: 188,0 mm
  • C: 141,0 mm
  • D: 47,0 mm
  • DN: 10
  • Ohišje: Rdeča litina 2.1096.01
  • Navoj: G 3/8
  • pokrov za peresno pero: tlačeno litje
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 20 barov
  • Območje regulacije min.: 1,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 40 barov
  • Pretočni kvs-vrednost: 0,6 m³/h
  • Temperaturno območje max.: 100 °C
  • Temperaturno območje min.: -15 °C
  • Razmerje zmanjšanja max.: 6:1