Opis:
Regulator tlaka DRV 200, standardna izvedba, brez povratnega ventila, vključno z manometrom, G 1 1/2, območje regulacije 1, 5 - 8 bar, PE max. 25 bar. Regulator tlaka membrane brez sekundarnega prezračevanja z neobremenjenim enojnim ventilom. Visoka natančnost nastavitve in dober odziv zaradi majhnega trenja redkih gibljivih delov. Posebej primeren za stisnjen zrak, dušik, druge nevtralne, negorljive pline, za tekočine pa se lahko uporablja le za manjše pretoke.
Lastnosti:
- A: 108,0 mm
- B: 323,0 mm
- C: 262,0 mm
- D: 61,0 mm
- DN: 40
- Ohišje: Rdeča litina 2.1096.01
- Navoj: G 1 1/2
- pokrov za peresno pero: Siva litina
- tesnilni material: NBR
- Območje regulacije max.: 8 barov
- Območje regulacije min.: 1,5 barov
- Največji vhodni tlak: 25 barov
- Pretočni kvs-vrednost: 4,5 m³/h
- Temperaturno območje max.: 100 °C
- Temperaturno območje min.: -15 °C
- Razmerje zmanjšanja max.: 10:1