Opis:
Filter z nazajnim izpiranjem in regulatorjem tlaka za pitno vodo, DVGW-preizkušen, vključno z manometrom, od 90 µm do 110 µm, R 1, PE max. 16 bar. Kombinirana postaja za regulacijo tlaka in filtriranje pitne in gospodarske vode ter vodnjakov, procesne in hladilne vode za pretočno hlajenje, sestavljena iz membranskega regulatorja tlaka z razbremenjenim enosedežnim ventilom in filtrom za nazajno izpiranje. Ročno čiščenje filtrske kartuše z izpiranjem (izpiranje umazanih delcev) v rednih časovnih presledkih. Vgrajen element za nazajno izpiranje s sesalnimi elementi, ročaj za nazajno izpiranje, vrtljiv ročaj za element za nazajno izpiranje, priključek za cev za izpiralno vodo.
Lastnosti:
- A: 79,7 mm
- B: 213,0 mm
- C: 392,8 mm
- DN: 25
- Ohišje: medenina
- Navoj: R 1
- sita: ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem
- Območje regulacije max.: 6 barov
- Območje regulacije min.: 2 barov
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Pretočni kvs-vrednost: 3,5 m³/h
- zgornja širina prehoda: 110 µm
- Merjenje pretoka: pri padcu tlaka ∆p = 0,2 bar
- spodnja prehodna širina: 90 µm
- Najvišja temperatura vode: 30 °C
- Temperatura vode min.: 5 °C
- Delovna temperatura maks.: 0 °C
- Najvišja temperatura okolice: 40 °C
- Okoljska temperatura min.: 5 °C