Filter z nazajnim izpiranjem in regulatorjem tlaka, DVGW-preizkušen, R 3/4

Št. art.: 101423
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101423
EAN/GTIN 4047322011853
Številka proizvajalca 101423
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter z nazajnim izpiranjem in regulatorjem tlaka za pitno vodo, DVGW-preizkušen, vključno z manometrom, od 90 µm do 110 µm, R 3/4, PE max. 16 bar. Kombinirana postaja za regulacijo tlaka in filtriranje pitne in gospodarske vode ter vodnjakov, procesne in hladilne vode za pretočno hlajenje, sestavljena iz membranskega regulatorja tlaka z razbremenjenim enosedežnim ventilom in filtrom za nazajno izpiranje. Ročno čiščenje filtrske kartuše z izpiranjem (izpiranje umazanih delcev) v rednih časovnih presledkih. Vgrajen element za nazajno izpiranje s sesalnimi elementi, ročaj za nazajno izpiranje, vrtljiv ročaj za element za nazajno izpiranje, priključek za cev za izpiralno vodo.

Lastnosti:

  • A: 79,7 mm
  • B: 213,0 mm
  • C: 392,8 mm
  • DN: 20
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: R 3/4
  • sita: ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem
  • Območje regulacije max.: 6 barov
  • Območje regulacije min.: 2 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Pretočni kvs-vrednost: 3 m³/h
  • zgornja širina prehoda: 110 µm
  • Merjenje pretoka: pri padcu tlaka ∆p = 0,2 bar
  • spodnja prehodna širina: 90 µm
  • Najvišja temperatura vode: 30 °C
  • Temperatura vode min.: 5 °C
  • Delovna temperatura maks.: 0 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 40 °C
  • Okoljska temperatura min.: 5 °C