Fino filter »Bavaria« za pitno vodo, brez DVGW, 90 µm, R 1 1/2

Št. art.: 101417
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101417
EAN/GTIN 4047322011945
Številka proizvajalca 101417
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Fino filter »Bavaria« za pitno vodo, brez DVGW, 90 µm, R 1 1/2, vhodni tlak max. 16 bar, temperatura vode max. 30 °C. Za filtriranje pitne in gospodarske vode ter vodnjakov, procesne in hladilne vode za pretočno hlajenje. Ščiti vodovodne cevi in priključene vodovodne sisteme pred okvarami in poškodbami zaradi korozije.

Lastnosti:

  • A: 140,0 mm
  • B: 254,0 mm
  • C: 290,0 mm
  • DN: 40
  • Serija: Bavarska
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: R 1 1/2
  • sita: udarno odporna posebna plastika
  • finičnost filtra: 90 µm
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Pretočni kvs-vrednost: 9 m³/h
  • Najvišja temperatura vode: 30 °C
  • Temperatura vode min.: 5 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 40 °C
  • Okoljska temperatura min.: 5 °C