Regulator tlaka »Saxonia« za pitno vodo, DVGW-preizkušen, R 1

Št. art.: 101402
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101402
EAN/GTIN 4047322011785
Številka proizvajalca 101402
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka »Saxonia« za pitno vodo, DVGW-preizkušen, vključno z manometrom, R 1, območje regulacije 1, 5 - 6 bar, vhodni tlak max. 16 bar. Membranski regulator tlaka z razbremenjenim enosedežnim ventilom in vgrajenim filtrom Ti regulatorji tlaka, neodvisni od predhodnega tlaka, ščitijo hišne vodovodne naprave pred previsokim tlakom v omrežju. Lahko se uporabljajo tudi za komercialne in industrijske namene v skladu z njihovo specifikacijo.

Lastnosti:

  • A: 100,0 mm
  • B: 184,0 mm
  • DN: 25
  • Serija: Saxonia
  • Medij: Pitna voda
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: R 1
  • sita: plastika, z nastavljivo skalo za tlak
  • pokrov za peresno pero: umetne mase
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 6 barov
  • Območje regulacije min.: 1,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Pretočni kvs-vrednost: 5,3 m³/h
  • Najvišja temperatura vode: 30 °C
  • Temperatura vode min.: 5 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 40 °C
  • Okoljska temperatura min.: 5 °C