Opis:
Regulator tlaka za pitno vodo, DVGW ni potreben, vključno z manometrom, medeninastim sitom, R 1 1/2, območje regulacije 1, 5–12 bar, PE max. 25 bar. Membranski regulator tlaka z razbremenjenim enosedežnim ventilom in vgrajenim filtrom Ti regulatorji tlaka, neodvisni od predhodnega tlaka, ščitijo hišne vodovodne naprave pred previsokim tlakom v omrežju. Lahko se uporabljajo tudi za komercialne in industrijske namene, ob upoštevanju njihovih specifikacij.
Lastnosti:
- A: 225,0 mm
- B: 285,0 mm
- C: 172,0 mm
- D: 113,0 mm
- Medij: Pitna voda, dušik, stisnjen zrak, nevtralne tekočine
- Ohišje: medenina
- Navoj: R 1 1/2
- sita: Litinasta sitna skodelica
- pokrov za peresno pero: umetne mase
- tesnilni material: NBR
- Območje regulacije max.: 12 barov
- Območje regulacije min.: 1,5 barov
- Največji vhodni tlak: 25 barov
- Pretočni kvs-vrednost: 12,6 m³/h
- Delovna temperatura maks.: 70 °C