Regulator tlaka za pitno vodo, DVGW ni potreben, R 1 1/4, 1, 5-12 bar

Št. art.: 101369
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101369
EAN/GTIN 4047322011587
Številka proizvajalca 101369
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka za pitno vodo, DVGW ni potreben, vključno z manometrom, medeninastim sitom, R 1 1/4, območje regulacije 1, 5–12 bar, PE max. 25 bar. Membranski regulator tlaka z razbremenjenim enosedežnim ventilom in vgrajenim filtrom Ti regulatorji tlaka, neodvisni od predhodnega tlaka, ščitijo hišne vodovodne naprave pred previsokim tlakom v omrežju. Lahko se uporabljajo tudi za komercialne in industrijske namene, ob upoštevanju njihovih specifikacij.

Lastnosti:

  • A: 200,0 mm
  • B: 217,0 mm
  • C: 140,0 mm
  • D: 77,0 mm
  • Medij: Pitna voda, dušik, stisnjen zrak, nevtralne tekočine
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: R 1 1/4
  • sita: Litinasta sitna skodelica
  • pokrov za peresno pero: umetne mase
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 12 barov
  • Območje regulacije min.: 1,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Pretočni kvs-vrednost: 9,1 m³/h
  • Delovna temperatura maks.: 70 °C