Regulator tlaka za pitno vodo, DVGW-preizkušen, R 2, 1, 5 - 6 bar, PE max.16

Št. art.: 101365
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101365
EAN/GTIN 4047322011495
Številka proizvajalca 101365
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka za pitno vodo, DVGW-preizkušen, vključno z manometrom, prozornim filtrom, R 2, območje regulacije 1, 5 - 6 bar, PE max. 16 bar. Membranski regulator tlaka z razbremenjenim enosedežnim ventilom in vgrajenim filtrom Ti regulatorji tlaka, neodvisni od predhodnega tlaka, ščitijo hišne vodovodne naprave pred previsokim tlakom v omrežju. Lahko se uporabljajo tudi za komercialne in industrijske namene, ob upoštevanju njihovih specifikacij.

Lastnosti:

  • A: 255,0 mm
  • B: 299,0 mm
  • C: 173,0 mm
  • D: 126,0 mm
  • Medij: Pitna voda, dušik, stisnjen zrak, nevtralne tekočine
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: R 2
  • sita: prozorna skodelica
  • pokrov za peresno pero: umetne mase
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 6 barov
  • Območje regulacije min.: 1,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Pretočni kvs-vrednost: 12 m³/h
  • Delovna temperatura maks.: 30 °C