Opis:
Regulator tlaka za vodo, vključno z manometrom, R 1 1/2, območje regulacije 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, predtlak min. 1, 2 bar. Regulator tlaka z razbremenjenim enosedežnim batnim ventilom oziroma enosedežnim membranskim ventilom in vgrajenim filtrom. Posebej zasnovan za uporabo z vodo. Naprava se lahko uporablja tudi za vse druge aplikacije z nevtralnimi, nelepkavimi tekočinami ter za zrak in nevtralne, negorljive pline.
Lastnosti:
- A: 210,0 mm
- B: 359,0 mm
- C: 300,0 mm
- D: 59,0 mm
- DN: 40
- Ohišje: Rdeča litina (Rg5)
- Navoj: R 1 1/2
- pokrov za peresno pero: Siva litina
- Notranji deli: Plastika, medenina, nerjavno jeklo
- tesnilni material: NBR-SBR
- Predtisk min.: 1,2 barov
- Območje regulacije max.: 2 barov
- Območje regulacije min.: 0,2 barov
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Pretočni kvs-vrednost: 12 m³/h
- minimalni padec tlaka: 1 barov
- Delovna temperatura maks.: 75 °C