Regulator tlaka za vodo, vključno z manometrom, R 1 1/4, 0, 2 - 2 bar

Št. art.: 101336
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101336
EAN/GTIN 4047322274692
Številka proizvajalca 101336
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka za vodo, vključno z manometrom, R 1 1/4, območje regulacije 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, predtlak min. 1, 2 bar. Regulator tlaka z razbremenjenim enosedežnim batnim ventilom oziroma enosedežnim membranskim ventilom in vgrajenim filtrom. Posebej zasnovan za uporabo z vodo. Naprava se lahko uporablja tudi za vse druge aplikacije z nevtralnimi, nelepkavimi tekočinami ter za zrak in nevtralne, negorljive pline.

Lastnosti:

  • A: 177,2 mm
  • B: 156,0 mm
  • C: 109,0 mm
  • D: 47,0 mm
  • DN: 32
  • Ohišje: Rdeča litina (Rg5)
  • Navoj: R 1 1/4
  • pokrov za peresno pero: Plastika PA 6
  • Notranji deli: Plastika, medenina, nerjavno jeklo
  • tesnilni material: NBR-SBR
  • Predtisk min.: 1,2 barov
  • Območje regulacije max.: 2 barov
  • Območje regulacije min.: 0,2 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Pretočni kvs-vrednost: 6,1 m³/h
  • minimalni padec tlaka: 1 barov
  • Delovna temperatura maks.: 75 °C