Regulator tlaka za pitno vodo, brez DVGW, R 1 1/4, 1, 5 - 12 bar

Št. art.: 101330
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101330
EAN/GTIN 4047322274579
Številka proizvajalca 101330
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka za pitno vodo, brez DVGW, vključno z manometrom, R 1 1/4, območje regulacije 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, predtlak min. 2, 5 bar. Regulator tlaka z razbremenjenim enosedežnim batnim ventilom oziroma enosedežnim membranskim ventilom in vgrajenim filtrom. Posebej zasnovan za uporabo z vodo. Naprava se lahko uporablja tudi za vse druge aplikacije z nevtralnimi, nelepkavimi tekočinami ter za zrak in nevtralne, negorljive pline.

Lastnosti:

  • A: 177,2 mm
  • B: 234,0 mm
  • C: 187,0 mm
  • D: 47,0 mm
  • DN: 32
  • Ohišje: Rdeča litina (Rg5)
  • Navoj: R 1 1/4
  • pokrov za peresno pero: tlačeno litje
  • Notranji deli: Plastika, medenina, nerjavno jeklo
  • tesnilni material: NBR-SBR
  • Predtisk min.: 2,5 barov
  • Območje regulacije max.: 12 barov
  • Območje regulacije min.: 1,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Pretočni kvs-vrednost: 6,1 m³/h
  • minimalni padec tlaka: 1 barov
  • Delovna temperatura maks.: 100 °C