Opis:
Regulator tlaka za pitno vodo, brez DVGW, vključno z manometrom, R 1, območje regulacije 1, 5 - 12 bar, PE max. 25 bar, predtlak min. 2, 5 bar. Regulator tlaka z razbremenjenim enosedežnim batnim ventilom oziroma enosedežnim membranskim ventilom in vgrajenim filtrom. Posebej zasnovan za uporabo z vodo. Naprava se lahko uporablja tudi za vse druge aplikacije z nevtralnimi, nelepkavimi tekočinami ter za zrak in nevtralne, negorljive pline.
Lastnosti:
- A: 160,0 mm
- B: 178,5 mm
- C: 150,0 mm
- D: 28,5 mm
- DN: 25
- Ohišje: Rdeča litina (Rg5)
- Navoj: R 1
- pokrov za peresno pero: tlačeno litje
- Notranji deli: Plastika, medenina, nerjavno jeklo
- tesnilni material: NBR-SBR
- Predtisk min.: 2,5 barov
- Območje regulacije max.: 12 barov
- Območje regulacije min.: 1,5 barov
- Največji vhodni tlak: 25 barov
- Pretočni kvs-vrednost: 5,4 m³/h
- minimalni padec tlaka: 1 barov
- Delovna temperatura maks.: 100 °C