Regulator tlaka v cevi 200 bar, vključno z manometrom, G 1/4 IG, 1 - 150 bar

Št. art.: 101270
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101270
EAN/GTIN 4047322269872
Številka proizvajalca 101270
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka v cevi 200 bar, vključno z manometrom, G 1/4 IG, območje regulacije 1–150 bar, delovna temperatura od -10 °C do 90 °C. Regulator tlaka v cevi za maksimalni vhodni tlak 200 bar za stisnjen zrak, dušik in druge nevtralne stisnjene pline.

Lastnosti:

  • A: 162,0 mm
  • B: 213,5 mm
  • C: 125,0 mm
  • D: 76,0 mm
  • E: 130,0 mm
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 1/4 IG
  • Pretok: 2900 l/min
  • Nastavljanje: Ročica
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 150 barov
  • Območje regulacije min.: 1 barov
  • Delovni tlak maks.: 200 barov
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C