Pnevmatski daljinsko krmiljeni regulator tlaka »Standard«, G 3/4

Št. art.: 101253
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101253
EAN/GTIN 4047322278478
Številka proizvajalca 101253
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pnevmatski daljinsko krmiljeni regulator tlaka »Standard«, brez manometra, G 3/4, vhodni tlak max. 40 bar, temperatura medija/delovna temperatura max. 60 °C. Pnevmatski daljinsko krmiljeni membranski regulator tlaka s sekundarnim prezračevanjem. Delovanje je zagotovljeno z uporabo v povezavi s pilotnim regulatorjem. Kot pilotni regulator priporočamo precizni ali standardni regulator tlaka s priključkom G 1/4. Izhodni tlak ustreza tlaku, nastavljenemu na pilotnem regulatorju. Za vzpostavitev zaprtega regulacijskega kroga v skladu s spodnjo skico uporabite naše precizne regulatorje krmilnega zraka (regulatorje s povratno informacijo).

Lastnosti:

  • A: 125,0 mm
  • B: 109,0 mm
  • Serija: Standardni
  • Ohišje: .
  • Navoj: G 3/4
  • Pretok: 15000 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Največji vhodni tlak: 40 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka ∆p = 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C
  • Priključek za pnevmatsko napravo. daljinsko upravljanje: G 1/4