Opis:
Pnevmatski daljinsko krmiljeni regulator tlaka »Standard«, brez manometra, G 1/2, vhodni tlak max. 25 bar, temperatura medija/delovna temperatura max. 60 °C. Pnevmatski daljinsko krmiljeni membranski regulator tlaka s sekundarnim prezračevanjem. Delovanje je zagotovljeno z uporabo v povezavi s pilotnim regulatorjem. Kot pilotni regulator priporočamo precizni ali standardni regulator tlaka s priključkom G 1/4. Izhodni tlak ustreza tlaku, nastavljenemu na pilotnem regulatorju. Za vzpostavitev zaprtega regulacijskega kroga v skladu s spodnjo skico uporabite naše precizne regulatorje krmilnega zraka (regulatorje s povratno informacijo).
Lastnosti:
- A: 82,0 mm
- B: 74,0 mm
- Serija: Standardni
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 1/2
- Pretok: 5800 l/min
- tesnilni material: NBR
- Največji vhodni tlak: 25 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka ∆p = 1 bar
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C
- Priključek za pnevmatsko napravo. daljinsko upravljanje: G 1/4