Opis:
Werkzeugkoffer ZG für Maschine Art.Nr. 076314
Precizni regulator tlaka brez manometra, brez barvnih kovin, G 1/4, regulirno območje 0, 1 - 2 bar, PE max. 16 bar, temperatura okolice medija max. 60 °C. Regulator tlaka brez barvnih kovin z membrano in sekundarnim prezračevanjem za doseganje izredno natančnega delovnega tlaka.
Lastnosti:
- A: 60,0 mm
- B: 152,0 mm
- C: 120,0 mm
- D: 32,0 mm
- Medij: najbolj filtriran, neoljen stisnjen zrak (0,01 µm)
- Ohišje: Cinkova tlačna litina
- Navoj: G 1/4
- Pretok: 750 l/min
- tesnilni material: NBR
- Območje regulacije max.: 2 barov
- Območje regulacije min.: 0,1 barov
- Poraba lastnega zraka: Da
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Priključek za merilnik tlaka: G 1/4
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -10 °C
- Poraba lastnega zraka max.: 0,2 l/min, odvisno od vhodnega tlaka in območja regulacije
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -10 °C