Merilo s številčnico, ploščat pokrovček, izvedba ANSI/AGD, ležaj z dragulji, zaščiten pred udarci, 0,5 mm, 0,002 mm

Št. art.: 1011A-11
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
Številka izdelka 1011A-11
EAN/GTIN 4946368841830
Številka proizvajalca 1011A-11
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Merilna ura, ravna hrbtna stran,
metrični merilniki ANSI/AGD oblika AGD/ANSI z gredjo 9,52 mm (3/8″)

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 1011S-11
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Vpenjalno steblo: 9,52 mm / 0,375″
  • Velikost / dimenzija: 0 X 0,06 X 0,055 M
  • H MPE
    (razlika v obračanju): 2
  • Merilno območje: 0,5
  • Merilno območje/obrat: 1,5 mm
  • Merilni nastavek: Karbidna konica, navoj: 4-48UNF
  • Merilna sila: 0,4–1,5
  • Merilna sila: 0,4–1,5
  • Model z diskom z merilom: 0-10-0
  • MPE nad 1 1/2 obrata: ±2 µm
  • MPE v enem obratu: ±2 µm
  • R MPE
    (ponovljivost): ±1
  • Delitev skale: 0,002 mm
  • Tip: Standard ANSI/AGD
  • Inč/Metrični: Metrično

Ustreznih izdelkov