Regulator tlaka iz nerjavečega jekla, 1.4404, brez povratnega ventila, G 1/4, 0, 5 - 8 bar

Št. art.: 101195
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101195
EAN/GTIN 4047322101868
Številka proizvajalca 101195
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka iz nerjavečega jekla, 1.4404, brez sekundarnega prezračevanja (brez povratnega ventila), vključno z manometrom, G 1/4, regulirno območje. 0, 5 - 8 bar, PE max. 30 bar. Regulatorji iz nerjavečega jekla brez barvnih kovin za uporabo v prehrambni industriji, kemični industriji, rudarstvu, proizvodnji aparatov in posebnih strojev ter v medicinski tehniki.

Lastnosti:

  • A: 64,0 mm
  • B: 160,0 mm
  • C: 37,0 mm
  • Ohišje: Nerjaveče jeklo 1.4404 (AISI 316L)
  • Navoj: G 1/4
  • membrana: PTFE na NBR nosilcu
  • Pretok: 1300 l/min
  • tesnilni material: FKM
  • Območje regulacije max.: 8 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 30 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp ≤ 1 bar
  • Najvišja temperatura medija: 80 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 80 °C