Visokotlačni regulator 60 bar, vključno z manometrom, G 3/8, regulirni razpon. 1–20 bar

Št. art.: 101148
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 101148
EAN/GTIN 4047322270038
Številka proizvajalca 101148
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Visokotlačni regulator 60 bar, vključno z manometrom, G 3/8, regulirno območje 1–20 bar, vhodni tlak max. 60 bar, delovna temperatura -10 °C do 90 °C. V največji meri neodvisen od predhodnega tlaka, povratni tlačen regulator v batni izvedbi s sekundarnim prezračevanjem, v celoti iz medenine. Posebej zasnovan za visoke tlake do največ 60 bar, blokada tlaka s protimutro.

Lastnosti:

  • A: 72,0 mm
  • B: 164,0 mm
  • C: 31,0 mm
  • D: 133,0 mm
  • Ohišje: medenina
  • Navoj: G 3/8
  • Pretok: 2500 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Stisnjen zrak in drugi nevtralni, negorljivi plini
  • Območje regulacije max.: 20 barov
  • Območje regulacije min.: 1 barov
  • Največji vhodni tlak: 60 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 20 bar, P2 = 10 bar in padcu tlaka ∆p = 4 bar
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C